Frese
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Fresatura
Frese
3V297219
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
Dormer Rotary burr P815 Clear P8158.0X6.0
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3V297219
Forma della testa
A forma di fiamma
Lunghezza totale (mm)
64
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
8
Marchio
Dormer
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
A forma di fiamma
Lunghezza totale (mm)
64
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
8
Marchio
Dormer
Codice merceologico
8207909100
Model
P815
Type
Rotary Burr
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3V297219
EAN
7320760688076
UBB
500632440458
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
P8158.0X6.0