text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary burr P815 Clear P81516.0X6.0

Numero articolo 7V281840
Forma della testa A forma di fiamma
Lunghezza totale (mm) 81
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 36
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 16
Marchio Dormer

Specifiche

Forma della testa A forma di fiamma
Lunghezza totale (mm) 81
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 36
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 16
Marchio Dormer
Model P815
Type Rotary Burr

Numeri di articolo

Numero articolo 7V281840
EAN 7320760688106
UBB 500632439898
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  P81516.0X6.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.