Frese
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
Fresatura
Frese
3W554181
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
Dormer Rotary burr P813 Clear P8136.3X3.0
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3W554181
Forma della testa
Albero appuntito
Lunghezza totale (mm)
45
Diametro dell'albero (mm)
3
Lunghezza di lavoro (mm)
12.7
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
6.3
Forma della testa secondo DIN 8032
SPG
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Albero appuntito
Lunghezza totale (mm)
45
Diametro dell'albero (mm)
3
Lunghezza di lavoro (mm)
12.7
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
6.3
Forma della testa secondo DIN 8032
SPG
Marchio
Dormer
Model
P813
Type
Rotary Burr
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3W554181
EAN
7320760687956
UBB
500632438239
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
P8136.3X3.0