text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary burr P813 Clear P81312.7X6.0


Objednací číslo 2T277673
Forma della testa Albero appuntito
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 12.7
Forma della testa secondo DIN 8032 SPG
Baleno po 1

Specifikace

Forma della testa Albero appuntito
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 12.7
Forma della testa secondo DIN 8032 SPG
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207909100
Model P813
Type Rotary Burr

Čísla materiálu

Objednací číslo 2T277673
EAN 7320760687994
UBB 500632437405
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky P81312.7X6.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.