Frese
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
Fresatura
Frese
1V460533
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
Dormer Rotary burr P811 Clear P8116.3X3.0
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
1V460533
Forma della testa
Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm)
45
Diametro dell'albero (mm)
3
Lunghezza di lavoro (mm)
12.7
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
6.3
Forma della testa secondo DIN 8032
RBF
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm)
45
Diametro dell'albero (mm)
3
Lunghezza di lavoro (mm)
12.7
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
6.3
Forma della testa secondo DIN 8032
RBF
Marchio
Dormer
Model
P811
Type
Rotary Burr
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1V460533
EAN
7320760687840
UBB
500632436092
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
P8116.3X3.0