text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary burr P811 Clear P81116.0X6.0

Numero articolo 8X148547
Forma della testa Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 16
Forma della testa secondo DIN 8032 RBF

Specifiche

Forma della testa Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 16
Forma della testa secondo DIN 8032 RBF
Marchio Dormer
Model P811
Type Rotary Burr

Numeri di articolo

Numero articolo 8X148547
EAN 7320760687895
UBB 500632435425
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  P81116.0X6.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.