Frese
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
Fresatura
Frese
9O264398
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
Dormer Rotary burr P807C TiAlN P807C6.0X6.0
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9O264398
Forma della testa
Rotondo/globo
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
4.7
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
6
Forma della testa secondo DIN 8032
KUD
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Rotondo/globo
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
4.7
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
6
Forma della testa secondo DIN 8032
KUD
Marchio
Dormer
Model
P807C
Type
Rotary Burr
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9O264398
EAN
7320760687727
UBB
500632433289
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
P807C6.0X6.0