Frese
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Fresatura
Frese
7X618048
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
Dormer Rotary burr P807C TiAlN P807C12.7X6.0
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7X618048
Forma della testa
Rotondo/globo
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
11
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12.7
Forma della testa secondo DIN 8032
KUD
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Rotondo/globo
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
11
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12.7
Forma della testa secondo DIN 8032
KUD
Marchio
Dormer
Codice merceologico
8207909100
Model
P807C
Type
Rotary Burr
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7X618048
EAN
7320760687758
UBB
500632432869
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
P807C12.7X6.0