text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary burr P807 Clear P8076.3X3.0

Numero articolo 8H416843
Forma della testa Rotondo/globo
Lunghezza totale (mm) 38
Diametro dell'albero (mm) 3
Lunghezza di lavoro (mm) 5
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6.3
Forma della testa secondo DIN 8032 KUD

Specifiche

Forma della testa Rotondo/globo
Lunghezza totale (mm) 38
Diametro dell'albero (mm) 3
Lunghezza di lavoro (mm) 5
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6.3
Forma della testa secondo DIN 8032 KUD
Marchio Dormer
Model P807
Type Rotary Burr

Numeri di articolo

Numero articolo 8H416843
EAN 7320760687659
UBB 500632432299
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  P8076.3X3.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.