text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary burr P807 Clear P8076.0X6.0

Article number 9H144600
Forma della testa Rotondo/globo
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 4.7
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6
Forma della testa secondo DIN 8032 KUD

Specifications

Forma della testa Rotondo/globo
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 4.7
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6
Forma della testa secondo DIN 8032 KUD
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207909100
Model P807
Type Rotary Burr

Article numbers

Article number 9H144600
EAN 7320760687666
UBB 500632432034
UNSPSC 23251706
Manufacturer article nr  P8076.0X6.0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.