Frese
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
Fresatura
Frese
5K077432
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
Dormer Rotary burr P807 Clear P8073.0X3.0
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5K077432
Forma della testa
Rotondo/globo
Lunghezza totale (mm)
38
Diametro dell'albero (mm)
3
Lunghezza di lavoro (mm)
2.5
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
3
Forma della testa secondo DIN 8032
KUD
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Rotondo/globo
Lunghezza totale (mm)
38
Diametro dell'albero (mm)
3
Lunghezza di lavoro (mm)
2.5
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
3
Forma della testa secondo DIN 8032
KUD
Marchio
Dormer
Model
P807
Type
Rotary Burr
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5K077432
EAN
7320760687635
UBB
500632431614
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
P8073.0X3.0