text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary burr P805C TiAlN P805C8.0X6.0

Numero articolo 9D048284
Forma della testa Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 8
Forma della testa secondo DIN 8032 WRC

Specifiche

Forma della testa Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 8
Forma della testa secondo DIN 8032 WRC
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207909100
Model P805C
Type Rotary Burr

Numeri di articolo

Numero articolo 9D048284
EAN 7320760687604
UBB 500632430889
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  P805C8.0X6.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.