text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary burr P805 Tungsten carbide Blanc P8059.6X6.0


Numero articolo 7J341442
Forma della testa Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 9.6
Confezionato per 1

Specifiche

Forma della testa Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 9.6
Forma della testa secondo DIN 8032 WRC
Marchio Dormer
Model P805
Type Rotary Burr

Numeri di articolo

Numero articolo 7J341442
EAN 7320760687550
UBB 500632430053
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  P8059.6X6.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.