text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary burr P805 Clear P8056.3X3.0

Numero articolo 4C093051
Forma della testa Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm) 45
Diametro dell'albero (mm) 3
Lunghezza di lavoro (mm) 12.7
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6.3
Forma della testa secondo DIN 8032 WRC

Specifiche

Forma della testa Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm) 45
Diametro dell'albero (mm) 3
Lunghezza di lavoro (mm) 12.7
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6.3
Forma della testa secondo DIN 8032 WRC
Marchio Dormer
Model P805
Type Rotary Burr

Numeri di articolo

Numero articolo 4C093051
EAN 7320760687529
UBB 500632429659
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  P8056.3X3.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.