text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary burr P805 Clear P8053.0X3.0

Numero articolo 3U825818
Forma della testa Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm) 38
Diametro dell'albero (mm) 3
Lunghezza di lavoro (mm) 14
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 3
Forma della testa secondo DIN 8032 WRC

Specifiche

Forma della testa Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm) 38
Diametro dell'albero (mm) 3
Lunghezza di lavoro (mm) 14
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 3
Forma della testa secondo DIN 8032 WRC
Marchio Dormer
Model P805
Type Rotary Burr

Numeri di articolo

Numero articolo 3U825818
EAN 7320760687512
UBB 500632429246
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  P8053.0X3.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.