Frese
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
Fresatura
Frese
4L909480
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
Dormer Rotary burr P803C Tungsten carbide TiAlN P803C12.7X6.0
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4L909480
Forma della testa
Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12.7
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12.7
Forma della testa secondo DIN 8032
ZYA-S
Marchio
Dormer
Model
P803C
Type
Rotary Burr
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4L909480
EAN
7320760687505
UBB
500632427836
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
P803C12.7X6.0