text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary burr P803C TiAlN P803C6.0X6.0

Numero articolo 5C805383
Forma della testa Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 18
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6
Forma della testa secondo DIN 8032 ZYA-S

Specifiche

Forma della testa Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 18
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6
Forma della testa secondo DIN 8032 ZYA-S
Marchio Dormer
Model P803C
Type Rotary Burr

Numeri di articolo

Numero articolo 5C805383
EAN 7320760687475
UBB 500632428255
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  P803C6.0X6.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.