Frese
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
Fresatura
Frese
5F524217
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
Dormer Rotary burr P803 Clear P8036.3X3.0
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5F524217
Forma della testa
Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm)
45
Diametro dell'albero (mm)
3
Lunghezza di lavoro (mm)
12.7
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
6.3
Forma della testa secondo DIN 8032
ZYA-S
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm)
45
Diametro dell'albero (mm)
3
Lunghezza di lavoro (mm)
12.7
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
6.3
Forma della testa secondo DIN 8032
ZYA-S
Marchio
Dormer
Model
P803
Type
Rotary Burr
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5F524217
EAN
7320760687406
UBB
500632427265
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
P8036.3X3.0