Frese
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
Fresatura
Frese
8G656117
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
Dormer Rotary burr P801C TiAlN P801C9.6X6.0
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8G656117
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza totale (mm)
64
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
9.6
Forma della testa secondo DIN 8032
ZYA
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza totale (mm)
64
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
9.6
Forma della testa secondo DIN 8032
ZYA
Marchio
Dormer
Model
P801C
Type
Rotary Burr
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8G656117
EAN
7320760687376
UBB
500632426275
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
P801C9.6X6.0