Frese
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Machining tools
Milling
Burrs
4E852377
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
Dormer Rotary Burr Cylindrical 19mm 8mm Dia HM 6mm Shank TiAN Double Cut 64mm
Aggiungi come preferito
Visualizza il livello delle scorte del tuo Centro Fabory
Centri di Fabory a livello di stock attuale
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4E852377
Head form
Cylinder
Total length (mm)
64
Shaft diameter (mm)
6
Working length (mm)
19
With shaft
Yes
Diameter cutter (mm)
8
Head form according to DIN 8032
ZYA
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Head form
Cylinder
Total length (mm)
64
Shaft diameter (mm)
6
Working length (mm)
19
With shaft
Yes
Diameter cutter (mm)
8
Head form according to DIN 8032
ZYA
Brand
Dormer
Commodity code
8207909100
Model
P801C
Type
Rotary Burr
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4E852377
EAN
7320760687369
UBB
500632426010
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
P801C8.0X6.0