text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary burr P801C TiAlN P801C3.0X3.0

Numero articolo 2W427789
Forma della testa Cilindro
Lunghezza totale (mm) 38
Diametro dell'albero (mm) 3
Lunghezza di lavoro (mm) 14
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 3
Forma della testa secondo DIN 8032 ZYA

Specifiche

Forma della testa Cilindro
Lunghezza totale (mm) 38
Diametro dell'albero (mm) 3
Lunghezza di lavoro (mm) 14
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 3
Forma della testa secondo DIN 8032 ZYA
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207909100
Model P801C
Type Rotary Burr

Numeri di articolo

Numero articolo 2W427789
EAN 7320760687345
UBB 500632425699
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  P801C3.0X3.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.