text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary burr P801C TiAlN P801C12.7X6.0

Numero articolo 4X810675
Forma della testa Cilindro
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 12.7
Forma della testa secondo DIN 8032 ZYA

Specifiche

Forma della testa Cilindro
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 12.7
Forma della testa secondo DIN 8032 ZYA
Marchio Dormer
Model P801C
Type Rotary Burr

Numeri di articolo

Numero articolo 4X810675
EAN 7320760687383
UBB 500632425442
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  P801C12.7X6.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.