Frese
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Fresatura
Frese
7O374041
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
Dormer Rotary burr P801 Clear P8016.0X6.0
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
7O374041
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
18
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
6
Forma della testa secondo DIN 8032
ZYA
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
18
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
6
Forma della testa secondo DIN 8032
ZYA
Marchio
Dormer
Codice merceologico
8207909100
Model
P801
Type
Rotary Burr
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7O374041
EAN
7320760687291
UBB
500632424601
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
P8016.0X6.0