Frese
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Fresatura
Frese
8Z921651
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
Dormer Rotary burr P721 Clear 12.7X6MM
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
8Z921651
Lunghezza totale (mm)
77
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
32
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12.7
Marchio
Dormer
Model
P721
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
77
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
32
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12.7
Marchio
Dormer
Model
P721
Type
Rotary Burr
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8Z921651
EAN
7320760693445
UBB
500661481100
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
P72112.7X6.0