Frese
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
Fresatura
Frese
4Z722067
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
Dormer Rotary burr P607 Clear 3X3.0MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4Z722067
Lunghezza totale (mm)
38
Diametro dell'albero (mm)
3
Lunghezza di lavoro (mm)
2.5
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
3
Model
P607
Type
7059514; 86027229
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
38
Diametro dell'albero (mm)
3
Lunghezza di lavoro (mm)
2.5
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
3
Model
P607
Type
7059514; 86027229
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4Z722067
EAN
7320760692905
UBB
500661475755
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
P6073.0X3.0
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare