text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary burr HSS-E-PM TiAlN-Top M8

Objednací číslo 2Q607432
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 21
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 32

Specifikace

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 21
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 32
Filettatura a passo (mm) 1.25
Dimensione della filettatura 8
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-PM
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Red
Chiave quadrata (mm) 8
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E334
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Q607432
EAN 7320760884454
UBB 500712741098
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky E334M8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.