Frese
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
Fresatura
Frese
6P193461
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
Dormer Rotary burr C505 DIN 844-K HSSE Blanc 6.00mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6P193461
Lunghezza totale (mm)
57
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
13
Numero di denti
2
Materiale di taglio
HSS-E
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
6
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
57
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
13
Numero di denti
2
Materiale di taglio
HSS-E
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
6
Marchio
Dormer
Type
Ball Nose End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6P193461
EAN
7320760127018
UBB
500629560292
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
C5056.0