text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary burr C500 DIN 327-D HSSE Blanc 6.00mm

Numero articolo 8Q539062
Lunghezza totale (mm) 52
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 8
Numero di denti 2
Materiale di taglio HSS-E
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 52
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 8
Numero di denti 2
Materiale di taglio HSS-E
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6
Marchio Dormer
Type Ball Nose End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 8Q539062
EAN 7320760073254
UBB 500629559898
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  C5006.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.