text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap EP016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M18

Numero articolo 2Q384973
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2.5
Dimensione della filettatura 18
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 11
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 82074010
Model EP01
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2Q384973
EAN 7320760136331
UBB 500635713489
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  EP01M18
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.