Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
9P902199
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
Dormer Machine tap extra long E606 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M3x0.50mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9P902199
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
13
Lunghezza della filettatura (mm)
9
Lunghezza totale (mm)
66
Diametro dell'albero (mm)
3.15
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
9
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
13
Lunghezza della filettatura (mm)
9
Lunghezza totale (mm)
66
Diametro dell'albero (mm)
3.15
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
9
Filettatura a passo (mm)
0.5
Dimensione della filettatura
3
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
2.5
Filettatura sinistrorsa
No
marca
Dormer
Codice merceologico
Visualizza
Model
E606
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9P902199
EAN
7320760123942
UBB
500631635264
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E606M3