Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
0G629119
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
Dormer Machine tap extra long E606 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M12x1.75mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0G629119
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
23
Lunghezza totale (mm)
119
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
23
Filettatura a passo (mm)
1.75
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
23
Lunghezza totale (mm)
119
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
23
Filettatura a passo (mm)
1.75
Dimensione della filettatura
12
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
7.1
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
E606
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0G629119
EAN
7320760124000
UBB
500631460267
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E606M12