text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap extra long E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M5x0.80mm

Numero articolo 1B862427
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 19
Lunghezza della filettatura (mm) 12
Lunghezza totale (mm) 79
Diametro dell'albero (mm) 5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 12

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 19
Lunghezza della filettatura (mm) 12
Lunghezza totale (mm) 79
Diametro dell'albero (mm) 5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 12
Filettatura a passo (mm) 0.8
Dimensione della filettatura 5
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 4
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E605
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1B862427
EAN 7320760123867
UBB 500631656617
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E605M5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.