text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap extra long E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M16x2.00mm

Numero articolo 6U575818
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 137
Diametro dell'albero (mm) 12.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 2

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 137
Diametro dell'albero (mm) 12.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 2
Dimensione della filettatura 16
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 10
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Model E605
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 6U575818
EAN 7320760123928
UBB 500631583852
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E605M16
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.