text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap extra long E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M14x2.00mm

Numero articolo 0Z739625
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 127
Diametro dell'albero (mm) 11.2
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 2

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 127
Diametro dell'albero (mm) 11.2
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 2
Dimensione della filettatura 14
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 9
Filettatura sinistrorsa No
Model E605
Type 5977815; 86017178

Numeri di articolo

Numero articolo 0Z739625
EAN 7320760123911
UBB 500631572624
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E605M14
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.