text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap extra long E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG7 NO2

Numero articolo 7L073875
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Pg
Lunghezza di taglio (mm) 22
Dimensione della filettatura 7

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Pg
Lunghezza di taglio (mm) 22
Dimensione della filettatura 7
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS
Angolo del fianco (°) 27.5
Filettatura per pollice 20
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 7
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Model E243
Type Hand Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7L073875
EAN 7320760086681
UBB 500632031653
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E243PG7NO2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.