Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
3R427701
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
Dormer Machine tap extra long E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG36 NO2
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
3R427701
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
32
Lunghezza totale (mm)
140
Diametro dell'albero (mm)
36
Tipo di filettatura
Pg
Lunghezza di taglio (mm)
32
Dimensione della filettatura
36
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
32
Lunghezza totale (mm)
140
Diametro dell'albero (mm)
36
Tipo di filettatura
Pg
Lunghezza di taglio (mm)
32
Dimensione della filettatura
36
Numero di lame di taglio
6
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS
Angolo del fianco (°)
27.5
Filettatura per pollice
16
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
29
Filettatura sinistrorsa
No
marca
Dormer
Codice merceologico
Visualizza
Model
E243
Type
Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3R427701
EAN
7320760086667
UBB
500572435245
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E243PG36NO2