Maschiatrice meccanica
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Mecanizado
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
0S212165
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
Dormer Machine tap extra long E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG29 NO2
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0S212165
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
28
Tipo di filettatura
Pg
Lunghezza di taglio (mm)
25
Dimensione della filettatura
29
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
28
Tipo di filettatura
Pg
Lunghezza di taglio (mm)
25
Dimensione della filettatura
29
Numero di lame di taglio
6
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS
Angolo del fianco (°)
27.5
Filettatura per pollice
16
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
22
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Codice merceologico
8207401000
Model
E243
Type
Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0S212165
EAN
7320760086643
UBB
500572344736
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E243PG29NO2