text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap extra long E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG21 NO2

Numero articolo 7J485976
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 22
Tipo di filettatura Pg
Lunghezza di taglio (mm) 22
Dimensione della filettatura 21

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 22
Tipo di filettatura Pg
Lunghezza di taglio (mm) 22
Dimensione della filettatura 21
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS
Angolo del fianco (°) 27.5
Filettatura per pollice 16
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 18
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Model E243
Type Hand Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7J485976
EAN 7320760086629
UBB 500572655768
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E243PG21NO2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.