text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap EX40 DIN 5156 N/A HSSE Brass 1/8Inx28

Numero articolo 0L800591
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 13
Numero di lame di taglio 3

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 13
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 27.5
Filettatura per pollice 28
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 5.5
Filettatura sinistrorsa No
Dimensione della filettatura (pollici) 1/8 di pollice
Marchio Dormer
Model EX40
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0L800591
EAN 7320760168547
UBB 500631401857
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  EX401/8
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.