Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
9R038007
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
Dormer Machine tap EX30 DIN 2184-1 N/A HSSE Brass 7/16Inx20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9R038007
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
15
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
UNF
Lunghezza di taglio (mm)
15
Numero di lame di taglio
3
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
15
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
UNF
Lunghezza di taglio (mm)
15
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
27.5
Filettatura per pollice
20
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
6.2
Filettatura sinistrorsa
No
Dimensione della filettatura (pollici)
Altro
marca
Dormer
Codice merceologico
Visualizza
Model
EX30
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9R038007
EAN
7320760168370
UBB
500631427696
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
EX307/16