text.skipToContent
text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in
this news item
.
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
Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
1C709574
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
Dormer Machine tap EX20 DIN 2184-1 N/A HSSE Brass 1/2Inx13
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1C709574
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
18
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
UNC
Lunghezza di taglio (mm)
18
Numero di lame di taglio
3
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
18
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
UNC
Lunghezza di taglio (mm)
18
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
27.5
Filettatura per pollice
13
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
7
Filettatura sinistrorsa
No
Dimensione della filettatura (pollici)
1/2 pollice
marca
Dormer
Codice merceologico
Visualizza
Model
EX20
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1C709574
EAN
7320760150368
UBB
500631390621
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
EX201/2
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare