Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
9Y135898
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
Dormer Machine tap EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M56
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9Y135898
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
55
Lunghezza totale (mm)
250
Diametro dell'albero (mm)
40
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
55
Filettatura a passo (mm)
5.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
55
Lunghezza totale (mm)
250
Diametro dell'albero (mm)
40
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
55
Filettatura a passo (mm)
5.5
Dimensione della filettatura
56
Numero di lame di taglio
5
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
32
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
EX01
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9Y135898
EAN
7320760137215
UBB
500635728255
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
EX01M56