text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M33

Numero articolo 5J610245
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 36
Lunghezza totale (mm) 180
Diametro dell'albero (mm) 25
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 36
Filettatura a passo (mm) 3.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 36
Lunghezza totale (mm) 180
Diametro dell'albero (mm) 25
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 36
Filettatura a passo (mm) 3.5
Dimensione della filettatura 33
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 20
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 82074010
Model EX01
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5J610245
EAN 7320760137154
UBB 500635727000
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  EX01M33
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.