text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M20


Numero articolo 1E705059
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 2.5
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 2.5
Numero di lame di taglio 4
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 12
Marchio Dormer

Numeri di articolo

Numero articolo 1E705059
EAN 7320760137109
UBB 500635726010
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  EX01M20
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.