text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M16


Numero articolo 8F537046
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 20
Filettatura a passo (mm) 2
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 20
Filettatura a passo (mm) 2
Dimensione della filettatura 16
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 9
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Model EX01
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8F537046
EAN 7320760137086
UBB 500635725699
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  EX01M16
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.