text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M14

Numero articolo 8W972271
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 20
Filettatura a passo (mm) 2

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 20
Filettatura a passo (mm) 2
Dimensione della filettatura 14
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 9
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Model EX01
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8W972271
EAN 7320760137079
UBB 500635725442
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  EX01M14
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.