text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M12


Numero articolo 6X068332
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 1.75
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 1.75
Dimensione della filettatura 12
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 7
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Model EX01
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 6X068332
EAN 7320760137062
UBB 500635725285
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  EX01M12
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.