text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap EX016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M8

Numero articolo 2O842355
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 26
Lunghezza della filettatura (mm) 12
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 12

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 26
Lunghezza della filettatura (mm) 12
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 12
Filettatura a passo (mm) 1.25
Dimensione della filettatura 8
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 6.2
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 82074010
Model EX01
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2O842355
EAN 7320760137024
UBB 500635724452
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  EX01M8
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.