Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5B085384
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
Dormer Machine tap EX016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M6
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
5B085384
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
23
Lunghezza della filettatura (mm)
10
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
10
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
23
Lunghezza della filettatura (mm)
10
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
10
Filettatura a passo (mm)
1
Dimensione della filettatura
6
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
4.9
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
EX01
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5B085384
EAN
7320760136997
UBB
500635723876
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
EX01M6