Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
7U533849
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
Dormer Machine tap EX016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M3
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7U533849
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
12
Lunghezza della filettatura (mm)
6
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
6
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
12
Lunghezza della filettatura (mm)
6
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
6
Filettatura a passo (mm)
0.5
Dimensione della filettatura
3
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
2.7
Filettatura sinistrorsa
No
marca
Dormer
Codice merceologico
Visualizza
Model
EX01
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7U533849
EAN
7320760136942
UBB
500635723041
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
EX01M3